GY017p-3 ナースウォッチ(リールクリップ付き) GY017pシリーズ フィールドワーク 69069326

ナースウォッチ(リールクリップ付き) GY017pシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード69069326品番GY017p-3
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

リールクリップ付きで、クリップ部分は360度回転します。
文字盤の12ポイントのドット及び短針、長針は暗いところで光る蓄光タイプです。
脈拍を簡易的に計算できるパルスメーター付きです。
文字盤は一目で時間がわかる、シンプルなデザインです。

仕様●色:ピンク●★入数:1個●材質:ケース/合金、風防/ガラス、リールケース/プラスチック●時計盤サイズ:34mm●伸縮リール長:最大620mm●全長:100mm●重量:30g●電池:SR626SWボタン電池×1個(テスト用付属)アズワン品番7-4350-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする