大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69069367
品番
M36 ホソメ3.0
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36 ホソメ3.0
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
3
規格
2種