大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69069385
品番
M45 ホソメ2.0
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M45 ホソメ2.0
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
2
規格
2種