大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付N(高形(2種(極細(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69069428
品番
M36 ホソメ1.5
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.5
規格
2種
表面処理
生地(または標準)
ねじの呼び
M36 ホソメ1.5