M24 溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂 69069482

溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1個) 注文コード 69069482 品番 M24
販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
ねじの呼びM24 ねじピッチ3 寸法S(mm)36 寸法m(mm)14 寸法n(mm)5.5 材質鉄(または標準) 規格2種 溝数6 表面処理パーカー(黒染め) 寸法w(mm)9 寸法m1(mm)約9 寸法de(Φmm)約34 寸法dw1(Φmm)約34 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする