畳ヨガマット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●材質:表面/国産い草、裏面/PVC●サイズ:600×1800mm●重量:1.7kg 注文コード69069484 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

表面に国産のい草を使用した和テイストのオシャレなヨガマットです。
裏面はPVC(TPE)で滑りにくい素材です。

仕様●材質:表面/国産い草、裏面/PVC●サイズ:600×1800mm●重量:1.7kg アズワン品番7-6775-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする