大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め))
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69069507
品番
M30
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
ねじピッチ
3.5
寸法S(mm)
46
寸法m(mm)
18
寸法n(mm)
7
材質
鉄(または標準)
規格
2種
溝数
6
表面処理
パーカー(黒染め)
寸法w(mm)
11
寸法m1(mm)
約11
寸法de(Φmm)
約42
寸法dw1(Φmm)
約44
ねじ山種類
メートル並目