大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット(低形(2種(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69069525
品番
M36
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
4
規格
2種
溝数
6
寸法S(mm)
55
表面処理
クロメート
寸法m(mm)
21
寸法n(mm)
7
寸法w(mm)
14
ねじの呼び
M36
寸法m1(mm)
約14
寸法de(Φmm)
約50
寸法dw1(Φmm)
約53
ねじ山種類
メートル並目