大阪魂
(+ー)フランジ小ねじ(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200本)
注文コード
69069595
品番
6X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ(mm)
1
頭部形状
六角フランジ付き
表面処理
SUS焼付け防止コート
穴の形状
プラスマイナス
ねじ山種類
メートル並目
長さ(mm)
16
寸法H(mm)
4
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
13
寸法e(mm)
(最小)10.9
寸法B(mm)
10
寸法M(mm)
6.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69069595
6X16
69132193
6X16
(+ー)フランジ小ねじ(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
大阪魂
1パック(8本)
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました