大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
長さ(mm)
25
注文コード
69069656
品番
8X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
25
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
平
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69069656
8X25
69132227
8X25
ツーホール平小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1本)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました