大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69069717
品番
10X17X100
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
17
寸法L(mm)
100
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
100
ねじ
全ねじ(貫通)
表面処理
ユニクロ