テンダイ
テンダイの ユニフォーム・シューズ
テンダイの シューズ
テンダイの ナースシューズ
抗菌多機能ビニールスリッパ(かぶり) 23〜26cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
69069807
品番
574914
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌の3つの機能を備えています。
甲裏もビニール素材なので、水拭きができてお手入れが容易です。
仕様
●色:グリーン●材質:表地・底面・甲裏/塩化ビニル(耐アルコール・耐次亜塩素酸加工、抗菌加工)、滑り止め部/塩化ビニル●サイズ:23〜26cm●かかと高さ:約3cm●水洗い不可●※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してご使用ください。
アズワン品番
8-113-04
注意
※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してご使用ください。