テンダイ
テンダイの ユニフォーム・シューズ
テンダイの シューズ
テンダイの ナースシューズ
抗菌多機能ビニールスリッパ(かぶり) 23〜26cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
69069816
品番
574907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,330
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌の3つの機能を備えています。
甲裏もビニール素材なので、水拭きができてお手入れが容易です。
仕様
●色:ベージュ●材質:表地・底面・甲裏/塩化ビニル(耐アルコール・耐次亜塩素酸加工、抗菌加工)、滑り止め部/塩化ビニル●サイズ:23〜26cm●かかと高さ:約3cm●水洗い不可●※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してご使用ください。
アズワン品番
8-113-01
注意
※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69069816
574907
69398439
574907
抗菌多機能スリッパ
テンダイ
1足
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました。