フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ナースウェア
パンツ(男女兼用) ベージュ CK301-10シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ベージュ●サイズ:LL●材質:テトラストレッチ(ポリエステル100%)●脇後ろゴム・両脇ポケット・後右ポケット・ベルトループ付き●前ファスナー仕様●ウエストひも入り●ウエスト:80●ヒップ:115●股下:83●わたり:71.4●※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はワンサイズ下がおすすめです。
注文コード
69069886
品番
CK301-10
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全方向に伸びるストレッチ素材で、動きの多い職種の方もストレスのない履き心地のパンツです。
仕様
●色:ベージュ●サイズ:LL●材質:テトラストレッチ(ポリエステル100%)●脇後ろゴム・両脇ポケット・後右ポケット・ベルトループ付き●前ファスナー仕様●ウエストひも入り●ウエスト:80●ヒップ:115●股下:83●わたり:71.4●※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はワンサイズ下がおすすめです。
アズワン品番
9-1102-05
注意
※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はワンサイズ下がおすすめです。