シップヘルスケア
シップヘルスケアの 手袋・マスク・感染予防
シップヘルスケアの マスク 医療・検査用
サージカルSHIPマスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7枚)
注文コード
69069974
品番
SHIP0007
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
長時間使用しても耳が痛くなりにくい仕様で、ギャザーと3本の線状ゴムが、やさしく耳にフィットします。
仕様
●仕様:ふつう●入数:1袋(7枚入)●材質:本体・フィルター/ポリプロピレン、耳掛け部分/ポリウレタン・ポリプロピレン、ノースピース/ポリエチレン●サイズ(mm):約90×175●微粒子捕集効率(PFE):99%●バクテリア飛沫捕集効率(BFE):99%●ウイルス飛沫捕集効率(VFE):99%
アズワン品番
9-1125-01