架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69070060 品番REXOLITE1422-9.53T
参考基準価格(税別)¥65,900 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。
周波数1MHz〜500GHzの範囲における比誘電率が2.53で、誘電正接が10GHzで0.00066という特性を有しています。
優れた絶縁性能(耐デンドライト性)、音響伝送性、光学特性、耐放射線性にも優れ、揮発ガスの発生が少ない優れた素材です。
音響・誘電特性材料
GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。周波数1MHz〜500GHzの範囲における比誘電率が2.53で、誘電正接が10GHzで0.00066という特性を有しています。

仕様●サイズ(mm):305×305●寸法公差(厚み/外径)(mm):9.53+0.00〜+1.00●材質:架橋PS(ポリスチレン)●耐熱温度:80℃●音の伝送速度:2360m/sec●アウトガス特性:TML(重量損失比):0.14%、CVTM(再凝集物質量比):0.02%●※ASTM E 595:125℃真空下、24時間の試験条件にて アズワン品番67-2190-40
注意
※ASTM E 595:125℃真空下、24時間の試験条件にて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする