ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックN(セミ薄(細目(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69070584
品番
M45X4.0
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M45
材質
鉄(または標準)
タイプ
セミ薄型
ねじピッチ
4
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。