大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
トライウィング ナベ小(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
69070636
品番
5X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
M5
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
10
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69070636
5X10
69132762
5X10
トライウィング ナベ小(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(10個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました