エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 牛革手袋
エスコの 牛床革
[フリー]285mm 手袋 牛床革
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
69070708
品番
EA353C-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
袖を11cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます
仕様
●サイズ:フリー●全長:285mm●材質:牛床革●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):85●用途:建設・鉄鋼・機械・溶接等の重作業●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●背縫い●親指付根に床革当て付きで強度アップ
アズワン品番
65-9249-74