[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2台) 注文コード69070735 品番EA864CC-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,640
販売価格(税別)
12,400

電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)
センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。
1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。
視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。
最大8台、距離は10mまで連動可能です。
音量はOFF/小/大の切替ができます。
裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。

仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2 消費電力(W)0.35 設置場所屋内向け アズワン品番65-9306-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする