エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル整理用品・アクセサリ
エスコの ケーブルカバー
1/2"xG16 ねじ無しコネクター ストレート/厚鋼/ステンレス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69071995
品番
EA947SM-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,427
販売価格(税別)
¥
8,570
バスケットに入れる
厚鋼用
非防水
EA947SA-101〜SA-110用
電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様
●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
アズワン品番
65-9317-85