1/4"- 3" チューブカッター 銅/真鍮/ステンレス管用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69072004 品番EA203K-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,870
販売価格(税別)
21,700

クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。

仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"〜3"(6〜76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能 アズワン品番65-9248-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする