大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット(高形(2種(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
ねじの呼び
M36
ねじピッチ
4
注文コード
69072422
品番
M36
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじピッチ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M36
材質
S45C
ねじピッチ
4
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
規格
2種
溝数
6
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
55
寸法m(mm)
38
寸法n(mm)
7
寸法w(mm)
29
ピンサイズ
(割ピン)6.3×71mm
寸法m1(mm)
約29
寸法de(Φmm)
約50
寸法dw1(Φmm)
約53