M36 溝付ナット(低形(2種(S45C/生地) 大阪魂 69072535

溝付ナット(低形(2種(S45C/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) ねじの呼びM36 注文コード69072535 品番M36
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はねじの呼びなど3種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM36 ねじピッチ4 ねじ山種類メートル並目 規格2種 材質S45C 溝数6 寸法S(mm)55 表面処理生地(または標準) 寸法m(mm)21 寸法n(mm)7 寸法w(mm)14 寸法m1(mm)約14 寸法de(Φmm)約50 寸法dw1(Φmm)約53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3430:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする