大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 脱落防止ビス
トラス(脱落防止ビス(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
注文コード
69072623
品番
5X30X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
トラス
アズワン品番
65-1925-07
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69072623
5X30X10
69133724
5X30X10
トラス(脱落防止ビス(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました