大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパー(皿小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
長さ(mm)
20
注文コード
69072736
品番
8X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
M8
頭部形状
皿
長さ(mm)
20
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69072736
8X20
69133776
8X20
TRXタンパー(皿小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(5本)
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました