大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパー(トラス小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
ねじの呼び
M8
注文コード
69072885
品番
8X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
30
頭部形状
トラス
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69072885
8X30
69133846
8X30
TRXタンパー(トラス小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(4本)
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました