大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ペラウス(+)ナベP=3(薄板用(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
69073052
品番
3X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状
ナベ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69073052
3X5
69133925
3X5
ペラウス(+)ナベP=3(薄板用(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(52個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました