用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用
材質帽体:ABS樹脂
質量(g)400
タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8W
サイズ(cm)着:最大62
寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約148
検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH2228、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF549、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2227
内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色
装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付
色(帽体)L赤