4X30 極低頭A平タッピン(六角穴)(ステンレス/生地) 大阪魂 69073707

極低頭A平タッピン(六角穴)(ステンレス/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400本) 長さ(mm)30 注文コード69073707 品番4X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は長さ・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)30 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 頭部形状極低頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69073707 4X30 69134232 4X30 極低頭A平タッピン(六角穴)(ステンレス/生地) 大阪魂 極低頭A平タッピン(六角穴)(ステンレス/生地) 大阪魂 1パック(11本) 579 税込637 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69134232
2018-02-19
用途:
サイディング固定
その他業種

サイディングをトラスネジで固定するとネジ頭が目立つ為、超低頭A平タッピングネジで固定しました。
ネジ頭の目立ちが少なくなり満足です。
もう少し価格を安くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1189:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする