4X10 サンコータイト+PタイプナベWH(ステンレス/生地) 大阪魂 69074014

サンコータイト+PタイプナベWH(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(800個) 注文コード69074014 品番4X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)10 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質ステンレス(303、304、XM7等) 穴の形状十字穴 表面処理生地(または標準) 山数16 十字穴番号2 寸法D(mm)(最大)4.01/(最小)3.89 寸法C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03 寸法c(mm)0.8 寸法k(mm)3.1 寸法dk(Φmm)7 寸法dc(Φmm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69074014 4X10 69134397 4X10 サンコータイト+PタイプナベWH(ステンレス/生地) 大阪魂 サンコータイト+PタイプナベWH(ステンレス/生地) 大阪魂 1パック(30個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする