九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスタPAN(ステンレス/ステンめっき)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
注文コード
69074057
品番
5X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
ステンめっき
種類
スーパーピアスタナベ
頭部形状
PAN
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69074057
5X16
69134415
5X16
ピアスタPAN(ステンレス/ステンめっき)
九飛勢螺
1パック(17個)
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました