九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスタHEX(ステンレス/ステンめっき)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
19
注文コード
69074093
品番
5X19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
19
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
ステンめっき
種類
スーパーピアスタHEX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69074093
5X19
69134433
5X19
ピアスタHEX(ステンレス/ステンめっき)
九飛勢螺
1パック(13個)
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました