画像準備中

ピアスタHEX(ステンレス/ステンめっき)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 長さ(mm)25 注文コード69074118 品番5X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は長さ・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 長さ(mm)25 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理ステンめっき 種類スーパーピアスタHEX 寸法H(mm)5.3 適合板厚(mm)1.6〜3.2 寸法S(mm)全ねじ 寸法B(mm)8 寸法d(Φmm)4.8 寸法M(mm)12.5 寸法dk(Φmm)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69074118 5X25 69134442 5X25 画像準備中 ピアスタHEX(ステンレス/ステンめっき) 九飛勢螺 1パック(11個) 549 税込604 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
478:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする