大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
EXCEL 皿D=6(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69074827
品番
4X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
EXCEL皿
頭部形状
皿
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69074827
4X30
69134765
4X30
EXCEL 皿D=6(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(10個)
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました