九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス(ウスト(頭部極薄トラス(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M5
注文コード
69074888
品番
5X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
極薄トラス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69074888
5X16
69134808
5X16
ピアス(ウスト(頭部極薄トラス(SUS410/生地)
九飛勢螺
1パック(20個)
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました