曜日別特売
229212B 10mL セロロジカルピペット ワイドチップ 200本入 50個個別包装/バック Celltreat 69074978

229212B 10mL セロロジカルピペット ワイドチップ 200本入 50個個別包装/バック Celltreat 69074978
229212B 10mL セロロジカルピペット ワイドチップ 200本入 50個個別包装/バック Celltreat 69074978

10mL セロロジカルピペット ワイドチップ 200本入 50個個別包装/バック

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1箱(200本)注文コード69074978品番229212B
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥35,969
販売価格(税別)
32,699

ASTM標準仕様に従って製造されています
精度は±2%です
双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています
粘性溶液用の10mLワイドチップセロロジカルピペット - ワイドチップの開口端は標準の10mLピペットの4倍です
プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています
色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます
ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印

仕様●サイズ(mm):幅9.6×奥行9.6×高さ345アズワン品番65-8656-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする