エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
10x80mm ドリルビット 1/4"六角軸/プラスチック用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69074987
品番
EA824DZ-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
当て板がなくても美しく加工できます。
バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様
●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用
アズワン品番
65-9290-29