SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒用品
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒器
1200mLカートリッジボトルアルソフト用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69075075
品番
41685
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ディスペンサー用カートリッジボトルです。
薬液を詰替え繰り返し使用できるので経済的です。
仕様
●幅(mm):130●奥行(mm):75●高さ(mm):270●容量(L):1.2●アルソフト(品番:42476)専用●材質/仕上:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)●注意:このボトルは薬液250mLを約12回(3L相当)補充できます。●薬液が垂れだしたり適切な量の薬液が吐出しない場合は、新しいボトルに交換してください。●原産国:中国●コード番号:423-7037
アズワン品番
67-2305-29
繰り返し・詰め替え
対応