九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の いたずら防止ねじ
ピアスTRXタンパー(皿D=6(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
13
注文コード
69075177
品番
4X13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿
長さ(mm)
13
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69075177
4X13
69134966
4X13
ピアスTRXタンパー(皿D=6(SUS410/生地)
九飛勢螺
1パック(25個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました