2.7X25 (+)皿木ねじ(ステンレス/塗装ホワイト) 大阪魂 69075387

(+)皿木ねじ(ステンレス/塗装ホワイト)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) ねじの呼びM2.7 注文コード69075387 品番2.7X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 ねじの呼びM2.7 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理塗装ホワイト 十字穴番号1 寸法d(mm)2.7 頭部形状 寸法K(mm)1.55 寸法m(mm)(最大)2.9 寸法dk(mm)5.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69075387 2.7X25 69135045 2.7X25 (+)皿木ねじ(ステンレス/塗装ホワイト) 大阪魂 (+)皿木ねじ(ステンレス/塗装ホワイト) 大阪魂 1パック(38本) 519 税込571 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69135054
2023-03-22
用途:
工場内こ整理に

工場内の壁面にチャンネルサポートを組んだのですが、サポートがホワイトでしたので固定ビスも同じ色で揃える為に購入しました。

品質はもちろん、ラフに扱ってもドライバー抜けしないので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1580:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする