大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(ステンレス/塗装ホワイト)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
ねじの呼び
M3.1
注文コード
69075405
品番
3.1X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M3.1
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
塗装ホワイト
頭部形状
皿
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69075405
3.1X50
69135054
3.1X50
(+)皿木ねじ(ステンレス/塗装ホワイト)
大阪魂
1パック(17本)
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました