エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ラチェットレンチ
エスコの 両口ラチェットレンチ
19-24mm/3/4"-15/16" クイックスパナ ラチェットアクション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69075547
品番
EA614WD-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます
仕様
●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ(mm):19〜24(3/4"〜15/16")●厚み(mm):16●全長(mm):256●重量(g):387
アズワン品番
65-9267-50