大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
シンワッシャー・ビス(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
69075615
品番
4.2X50
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
50
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
呼び寸法
M4.2