エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
20mmx10m 超強力・両面テープ 粗面用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
69075617
品番
EA944MF-290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
粗面接着性に優れた粘着剤を採用。
初期接着性・低温保存性に優れる。
テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。
VOC(揮発性有機化合物)不使用。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:J1030●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.2●材質:基材/特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤/合成ゴム系●用途:屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
アズワン品番
65-9316-40