大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
TRFピン・ボタン TRX小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
ねじの呼び
M4
注文コード
69075773
品番
4X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
40
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ボタン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69075773
4X40
69135237
4X40
TRFピン・ボタン TRX小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(3本)
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました