2mL アスピレーティングピペット 400本入 100個別包装/バッグ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400本) 注文コード69075870 品番229262A
参考基準価格(税別)¥53,100 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ASTM標準仕様に従って製造されています
精度は±3%です
双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています
プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています
色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます
ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチックです
プラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択です

仕様●サイズ(mm):幅6×奥行6×高さ270 アズワン品番65-8656-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする