大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
LR丸皿小ねじ(タンパー(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
注文コード
69076236
品番
5X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
丸皿
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69076236
5X10
69135492
5X10
LR丸皿小ねじ(タンパー(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(3本)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました