大阪魂
六角穴付きボルト(細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M20
M22
長さ(mm)
105
10
12
14
105
115
125
145
15
95
160
170
180
190
200
110
130
140
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
69076534
品番
12X105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
105
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69076534
12X105
69135684
12X105
六角穴付きボルト(細目(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
909
税込
¥1,000
注文コードが変更になりました