※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP544/744-X555 - ソフトスタートアップ機能付デュアル残圧排気弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(N) NPT 仕様リード線取出し方法:(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付、セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様:(-) G1/2(オムロン製)、チェック弁付:(-) チェック弁:なし;適用チューブ外径:-;ねじの種類:Rc/G/NPT、絞り弁仕様:(-) 可変絞り シリーズ(5) VP500 注文コード69076657 品番VP544R-5DZ1-03N-X555
参考基準価格(税別)¥48,240 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はねじの種類・仕様・シリーズなど16種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付 シリーズ(5) VP500 ねじの種類(N) NPT パイロット方式(R) 外部パイロット 仕様リード線取出し方法:(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付、セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様:(-) G1/2(オムロン製)、チェック弁付:(-) チェック弁:なし;適用チューブ外径:-;ねじの種類:Rc/G/NPT、絞り弁仕様:(-) 可変絞り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする